イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
F12 水輸送用 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13002449
品番
304WBF125A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
外径(mm)
263
ボルト穴径(Φmm)
19
材質
SUS F304
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
263
厚さt(mm)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
220
ボルト穴数
6
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
7.5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材