イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
閉止フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002494
品番
304LBF10K32A
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
外径(mm)
135
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
SUS F304L
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
135
厚さt(mm)
16
ボルト数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
100
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材