閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002528 品番 304LBF10K65A
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径(A)65 外径(mm)175 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 材質SUS F304L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)175 厚さt(mm)18 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする