閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002650 品番 316LBF5K80A
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)80 外径(mm)180 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数4 呼び圧力5K 材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)180 厚さt(mm)14 ボルト数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする