閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002668 品番 316LBF5K125A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)125 外径(mm)235 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 呼び圧力5K 材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)235 厚さt(mm)16 ボルト数8 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする