平面座閉止フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002747 品番 304BDRF20K15A
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)15 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 高さ(mm)平面座:f1 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)14 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 寸法g(Φmm)平面座:51 ボルト穴径h(Φmm)15 ねじの呼びボルト:M12 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする