イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
平面座閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002790
品番
304BDRF20K50A
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
外径(mm)
155
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
高さ(mm)
平面座:f2
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
155
厚さt(mm)
18
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
120
寸法g(Φmm)
平面座:96
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材