イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
平面座閉止フランジ(JPI規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002826
品番
304BDRF300LB15A
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
16
ボルト穴数
4
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
(最小)12.7
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
66.7
寸法g(Φmm)
平面座:34.9
ボルト穴径h(Φmm)
16
ねじの呼び
ボルト:M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
商品豆知識
配管工事を支える補助部材