イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
平面座閉止フランジ(JPI規格)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002835
品番
304BDRF300LB20A
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
外径(mm)
115
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
4
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
115
厚さt(mm)
(最小)14.3
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
82.6
寸法g(Φmm)
平面座:42.9
ボルト穴径h(Φmm)
19
ねじの呼び
ボルト:M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
商品豆知識
配管工事を支える補助部材