イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
平面座閉止フランジ(JPI規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002878
品番
304BDRF300LB65A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
外径(mm)
190
ボルト穴径(Φmm)
22
ボルト穴数
8
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
190
厚さt(mm)
(最小)23.9
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
149.2
寸法g(Φmm)
平面座:104.8
ボルト穴径h(Φmm)
22
ねじの呼び
ボルト:M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
商品豆知識
配管工事を支える補助部材