イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
平面座閉止フランジ(JPI規格)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13002887
品番
304BDRF300LB80A
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
22
ボルト穴数
8
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
外径D(Φmm)
210
厚さt(mm)
(最小)27.0
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
168.3
寸法g(Φmm)
平面座:127.0
ボルト穴径h(Φmm)
22
ねじの呼び
ボルト:M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
300LB
商品豆知識
配管工事を支える補助部材