平面座閉止フランジ(JPI規格)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13002896 品番 304BDRF300LB100A
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)100 外径(mm)255 ボルト穴径(Φmm)22 ボルト穴数8 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)255 厚さt(mm)(最小)30.2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200.0 寸法g(Φmm)平面座:157.2 ボルト穴径h(Φmm)22 ねじの呼びボルト:M20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力300LB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする