ステンレス製ねじ込み式管継手 四角プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13002948 品番304P100A
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質304(SUS 304 または SCS 13A) 形状四角プラグ 種類ステンレス製ねじ込み式管継手 寸法L(mm)60 寸法H(mm)20 寸法W(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1R4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする