イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み式管継手 キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13002957
品番
304C100A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304 または SCS 13A)
形状
キャップ
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
129
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
Rc4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材