イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み式管継手 ハーフソケット(ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13002975
品番
304HS100A
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ハーフソケット(ストレート)
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
Rp4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材