イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13003000
品番
304NS65A
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片ニップル
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
R2-1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材