イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス製ねじ込み式管継手 片ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13003009
品番
304NS80A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片ニップル
種類
ステンレス製ねじ込み式管継手
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d1
R3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材