GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070

GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070
GX4030 インクジェット複合機 GX4030 Canon 13003070

インクジェット複合機 GX4030

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13003070品番GX4030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。
一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」
インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。
※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。
高速プリントスピード
1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。
印刷停止時間削減
インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。
高速ファクス&高セキュリティ
高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。
便利なネットワークとモバイル連携
オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。
スペースを有効に使えるコンパクトサイズ
コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。

付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUSエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251最大解像度600(横)×1200(縦)液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)プリント方式インクジェット方式給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚プリントヘッド(総ノズル数)4352使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm)給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイRoHS指令(10物質対応)対応色数4色顔料(特大容量タンク)グリーン購入法適合耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。商品タイプ複合機エコマーク認定番号22 155 023通信端子222 155 023

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする