曜日別特売
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237

GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237
GA-HG041 これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用 GAONA(ガオナ) 13003237

これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径13注文コード13003237品番GA-HG041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。

用途
蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
呼び径13付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青・赤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする