これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13003280 品番GA-MG055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。
リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。
ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。
パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。

用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 材質ステンレス 対応径(Φmm)25〜35 はさみ込み厚さ(mm)最大35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする