GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350 GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350 GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350 GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350 GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350 GA-KW069 これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し GAONA(ガオナ) 13003350

これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13003350 品番GA-KW069
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ツメを調節して直径50〜87ミリの排水口に取付けできます。
ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。
パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。

用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。 材質ステンレス 直径(Φmm)100 適合排水口径(Φmm)50〜87
注意
※ツメは必要以上に屈曲を繰り返さないでください。破損する恐れがあります。
表面の青い保護フィルムをはがしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする