これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13003404 品番GA-FF035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。
シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。
ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 パールシルバー 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 ホース長さ(m)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする