これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13003465 品番GA-MG059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
床面排水専用

用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。 材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン 長さ(mm)ジャバラ:約590 形状Sトラップ 呼び径32 内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ) 使用温度(℃)1〜50 パイプ外径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする