- ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815 - ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815 - ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815 - ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815 - ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815 - ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ 13003815

ハイブリッドモンキーエコ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13003815 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。

用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質特殊鋼(本体、下アゴ) 厚さ(mm)12 全長(mm)200 質量(g)175 硬度40〜47HRC(本体、下アゴ) 最大トルク(N・m)229 表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ) 最大口開き(mm)30 先端厚さ(mm)6
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13003815
2026-03-07
用途:
自動車及びバイクの整備

これはなかなか良い製品だと思います。
メモリも付いているのでボルト等のサイズに先に合わせてから使用する事ができます。

2025-08-04
用途:
DIYでの使用
製造業

モノタロウ様とロブスターのモンキーレンチとの事で購入しました
今まで使っていたモンキーレンチより軽量で使用よ持ち運びに重宝してます。

対象商品:
13003815
2024-03-18
用途:
バイク用携帯ツール
製造業

軽くて小さいモンキーを探していたら、これを見つけました。バイクの携帯用にベストです。

対象商品:
13003806
2023-08-12
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

さすが工具メーカーコラボ品、仕上げもよく不自由無く使えています。比較的薄型のため、電子機器のコネクタの締め付けにも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
13003806
2023-10-03
用途:
空調配管

ロブスターとのコラボ品なので信頼できるので購入しました。

対象商品:
13003806
2023-12-16
用途:
自転車の小さい部品を緩めたり締めり
その他業種

モンキーレンチには弱点が2つある、ガタガタするのと隙間に入んない。
モンキーエコは小さくガタつきが少ないので使える。
勿論限界はある、本当に小さな隙間には入んない、固着したボルトはサイズ指定のレンチを使うべき。
あくまでモンキーレンチの中で弱点が小さい。

対象商品:
13003824
2023-12-18
用途:
機械整備に
農・林・水産業

機械の整備の時に使用、ロブスターとのコラボ商品なので購入しましたが、若干、ネジ部にガタがあり、ちょっとがっかり、まぁ、安いのでそこは我慢、もう少しロブスター寄りだと何本か買ったかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする