ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
FSGP
注文コード
13003849
品番
JIS 90E(L) FSGP 5B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
呼び径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
FSGP
厚さT(mm)
4.5
形状
エルボ
品番
90EL
寸法F(mm)
190.5
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
135.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材