溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13003858 品番 JIS 90E(L) FSGP 6B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質FSGP 厚さT(mm)5 形状エルボ 品番90EL 寸法F(mm)228.6 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)160.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする