ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13003876
品番
JIS(NBG) 90E(L) FSGP 6B
参考基準価格(税別)
¥27,120
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
FSGP
形状
エルボ
品番
G 90EL
寸法F(mm)
228.6
厚さT(mm)
5
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
160.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材