ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13003885
品番
JIS 90E(L) PT370 5B S40
参考基準価格(税別)
¥22,190
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
PT370
厚さT(mm)
6.6
形状
エルボ
品番
90EL
寸法F(mm)
190.5
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
133.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材