溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13003955 品番 JIS 90E(S) FSGP 6B
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質FSGP 厚さT(mm)5 形状エルボ 品番90ES 寸法F(mm)152.4 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)160.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする