溶接式管継手(白)90°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004007 品番 JIS(NBG) 90E(S) PT370 5B S40
参考基準価格(税別)¥29,440 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)125A 呼び径(B)5B 材質PT370 形状エルボ 品番G 90ES 寸法F(mm)127 厚さT(mm)6.6 外径OD(Φmm)139.8 内径ID(Φmm)133.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする