ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004034
品番
JIS 90E(S) PT370 6B S80
参考基準価格(税別)
¥53,280
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
PT370
厚さT(mm)
11
形状
エルボ
品番
90ES
寸法F(mm)
152.4
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
154.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材