ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004077
品番
JIS(NBG) 45E(L) FSGP 6B
参考基準価格(税別)
¥24,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
FSGP
形状
エルボ
品番
G 45EL
寸法H(mm)
94.7
厚さT(mm)
5
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
160.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材