ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004086
品番
JIS 45E(L) PT370 5B S40
参考基準価格(税別)
¥18,680
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125A
呼び径(B)
5B
材質
PT370
厚さT(mm)
6.6
形状
エルボ
品番
45EL
寸法H(mm)
78.9
外径OD(Φmm)
139.8
内径ID(Φmm)
133.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材