ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004120
品番
JIS(NBG) 45E(L) PT370 6B S40
参考基準価格(税別)
¥38,240
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150A
呼び径(B)
6B
材質
PT370
形状
エルボ
品番
G 45EL
寸法H(mm)
94.7
厚さT(mm)
7.1
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
158.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材