ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004314
品番
JIS(NBG) R(C)1 FSGP 5BX21/2B
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×65
呼び径(B)
5×2-1/2
材質
FSGP
形状
レジューサ
品番
G RC
寸法H(mm)
127
厚さT(mm)
(1)4.5、(2)4.2
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)76.3
内径ID(Φmm)
(1)135.3、(2)72.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材