ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004366
品番
JIS(NBG) R(C)1 FSGP 6BX5B
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×125
呼び径(B)
6×5
材質
FSGP
形状
レジューサ
品番
G RC
寸法H(mm)
139.7
厚さT(mm)
(1)5、(2)4.5
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)139.8
内径ID(Φmm)
(1)160.2、(2)135.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材