ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004400
品番
JIS R(E)1 FSGP 5BX4B
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
FSGP
厚さT(mm)
(1)4.5、(2)4.5
形状
レジューサ
品番
RE
寸法H(mm)
127
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)135.3、(2)109.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材