溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004497 品番 JIS R(C) PT370 5BX3B S40
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 材質PT370 厚さT(mm)(1)6.6、(2)5.5 形状レジューサ 品番RC 寸法H(mm)127 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)89.1 内径ID(Φmm)(1)133.2、(2)83.6 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする