溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004506 品番 JIS R(C) PT370 5BX4B S40
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び径(A)125×100 呼び径(B)5×4 材質PT370 厚さT(mm)(1)6.6、(2)6 形状レジューサ 品番RC 寸法H(mm)127 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)114.3 内径ID(Φmm)(1)133.2、(2)108.3 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする