ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)同心レジューサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004524
品番
JIS R(C) PT370 6BX4B S40
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×100
呼び径(B)
6×4
材質
PT370
厚さT(mm)
(1)7.1、(2)6
形状
レジューサ
品番
RC
寸法H(mm)
139.7
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)158.1、(2)108.3
呼び厚さ
SCH40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材