ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004594
品番
JIS R(E) PT370 5BX3B S40
参考基準価格(税別)
¥27,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×80
呼び径(B)
5×3
材質
PT370
厚さT(mm)
(1)6.6、(2)5.5
形状
レジューサ
品番
RE
寸法H(mm)
127
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)89.1
内径ID(Φmm)
(1)133.2、(2)83.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材