ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004628
品番
JIS R(E) PT370 6BX4B S40
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×100
呼び径(B)
6×4
材質
PT370
厚さT(mm)
(1)7.1、(2)6
形状
レジューサ
品番
RE
寸法H(mm)
139.7
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)114.3
内径ID(Φmm)
(1)158.1、(2)108.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材