溶接式管継手(黒)同心レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004664 品番 JIS R(C) PT370 6BX4B S80
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)150×100 呼び径(B)6×4 材質PT370 厚さT(mm)(1)11、(2)8.6 形状レジューサ 品番RC 寸法H(mm)139.7 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)114.3 内径ID(Φmm)(1)154.2、(2)105.7 呼び厚さSCH80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする