3/22より値下げ!現場を応援
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004707
品番
JIS T(S) FSGP 5B
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
スチール(FSGP)
厚さT(mm)
(1)4.5、(2)4.5
形状
チーズ
色
黒
品番
TEE
種類
突合せ溶接式管継手
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
123.8
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)139.8
内径ID(Φmm)
(1)135.3、(2)135.3
中心から端面までの距離 M(mm)
123.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材