ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004716
品番
JIS T(S) FSGP 6B
参考基準価格(税別)
¥24,330
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
スチール(FSGP)
厚さT(mm)
(1)5、(2)5
形状
チーズ
色
黒
品番
TEE
種類
突合せ溶接式管継手
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
142.9
中心から端面までの距離 C(mm)
142.9
外径OD(Φmm)
(1)165.2、(2)165.2
内径ID(Φmm)
(1)160.2、(2)160.2
中心から端面までの距離 M(mm)
142.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材