ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13004725
品番
JIS T(R) FSGP 5BX2B
参考基準価格(税別)
¥18,960
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×50
呼び径(B)
5×2
材質
スチール(FSGP)
形状
径違いチーズ
色
黒
品番
TEE
種類
突合せ溶接式管継手
寸法C(mm)
123.8
厚さT(mm)
(1)4.5、(2)3.8
寸法M(mm)
104.8
中心から端面までの距離 C(mm)
123.8
外径OD(Φmm)
(1)139.8、(2)60.5
内径ID(Φmm)
(1)135.3、(2)56.7
中心から端面までの距離 M(mm)
104.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材