溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004759 品番 JIS T(R) FSGP 5BX4B
参考基準価格(税別)¥17,210 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径(A)125×100 呼び径(B)5×4 材質スチール(FSGP) 形状径違いチーズ 品番TEE 種類突合せ溶接式管継手 寸法C(mm)123.8 厚さT(mm)(1)4.5、(2)4.5 寸法M(mm)117.5 中心から端面までの距離 C(mm)123.8 外径OD(Φmm)(1)139.8、(2)114.3 内径ID(Φmm)(1)135.3、(2)109.8 中心から端面までの距離 M(mm)117.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする