溶接式管継手(黒)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004768 品番 JIS T(R) FSGP 6BX21/2B
参考基準価格(税別)¥28,370 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)150×65 呼び径(B)6×2-1/2 材質スチール(FSGP) 形状径違いチーズ 品番TEE 種類突合せ溶接式管継手 寸法C(mm)142.9 厚さT(mm)(1)5、(2)4.2 寸法M(mm)120.7 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)76.3 内径ID(Φmm)(1)160.2、(2)72.1 中心から端面までの距離 M(mm)120.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする