溶接式管継手(白)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004899 品番 JIS(NBG) T(R) FSGP 6BX5B
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 材質スチール(FSGP) 形状径違いチーズ 品番G TEE 種類突合せ溶接式管継手 寸法C(mm)142.9 厚さT(mm)(1)5、(2)4.5 寸法M(mm)136.5 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)139.8 内径ID(Φmm)(1)160.2、(2)135.3 中心から端面までの距離 M(mm)136.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする