溶接式管継手(黒)チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13004917 品番 JIS T(S) PT370 6B S40
参考基準価格(税別)¥50,750 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質スチール(PT370) 厚さT(mm)(1)7.1、(2)7.1 形状チーズ 品番TEE 種類溶接式管継手 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 中心から端面までの距離 C(mm)142.9 外径OD(Φmm)(1)165.2、(2)165.2 内径ID(Φmm)(1)158.1、(2)158.1 中心から端面までの距離 M(mm)142.9 呼び厚さSCH40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする